- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- smc エアチャックのおすすめ人気ランキング
smc エアチャックのおすすめ人気ランキング
2026/02/04更新1,323件の「smc エアチャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「機械回転テーブル」、「エア コレット チャック」、「チャック バイス」などの商品も取り扱っております。
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動形
開閉ストローク(両側)(mm)
6
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
使用流体
空気
給油
無給油
把持力
外径把持力34/内径把持力45
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動形
開閉ストローク(両側)(mm)
10
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
使用流体
空気
給油
無給油
把持力
外径把持力42/内径把持力66
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。
MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。
MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
シリンダ内径(Φmm)
10
作動方式
複動形
開閉ストローク(両側)(mm)
8
シリンダ内径(Φmm)
10
作動方式
複動形
開閉ストローク(両側)(mm)
4
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
作動方式
単動形(常時閉)
開閉ストローク(両側)(mm)
10
リニアガイド採用で高剛性・高精度。
防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動形
開閉ストローク(両側)(mm)
6
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
使用流体
空気
給油
無給油
把持力
外径把持力34/内径把持力45
・MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。
・MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。
・MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
作動方式
複動形
開閉ストローク(両側)(mm)
10
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)
6
開閉ストローク(両側)(mm)
4
使用流体
空気
給油
無給油
作動方式
複動形
シリンダ径Φ12~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式
複動形
シリンダ内径(Φmm)
16
作動方式
複動形
開閉ストローク(両側)(mm)
6
シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式
複動式
取付方式
標準形
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
-20~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
有
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
-20~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
有
適合本体
ウッドレース(No.27020)
材質
鉄
穴径(Φmm)
10
外径(Φmm)
49
取付可能寸法(mm)
正爪/Φ25、逆爪/Φ50
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
作動方式
複動形